Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet.
Anwendung: Einsetzbar zum Umfangsfräsen sowie für die universelle Bearbeitung. Auch zum Besäumen und Schlichtfräsen verwendbar.
101,25 €/ Stückexkl. MwSt
120,49 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | FORMAT |
Typ | Schaftfräser |
Max. Arbeitslänge | 24 mm |
Schaftdurchmesser | 18 mm |
Gesamtlänge | 84 mm |
DIN-Norm | 6527K |
Kopfdurchmesser | 18 mm |