Eriks
FORMAT

FORMAT Schaftfräser kurz DIN6527VHM Z4 Schaft HA 14mm

  • ERIKS:23109282
  • Hersteller:4317784214322
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
VHM-Schaftfräser

Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet.

Anwendung: Einsetzbar zum Umfangsfräsen sowie für die universelle Bearbeitung. Auch zum Besäumen und Schlichtfräsen verwendbar.

Zur Liste hinzufügen

53,61 €/ Stückexkl. MwSt

63,80 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FORMAT
Typ
Schaftfräser
Max. Arbeitslänge
18 mm
Schaftdurchmesser
14 mm
Gesamtlänge
75 mm
DIN-Norm
6527K
Kopfdurchmesser
14 mm