Eriks
FORMAT

FORMAT Schaftfräser kurz DIN6527VHM TiALN Z4 10mm

  • ERIKS:23109153
  • Hersteller:4317784215572
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
VHM-Schaftfräser

Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet.

Anwendung: Einsetzbar zum Umfangsfräsen sowie für die universelle Bearbeitung. Auch zum Besäumen und Schlichtfräsen verwendbar.



Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich.
Zur Liste hinzufügen

32,25 €/ Stückexkl. MwSt

38,38 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FORMAT
Typ
Schaftfräser
Max. Arbeitslänge
14 mm
Schaftdurchmesser
10 mm
Gesamtlänge
66 mm
DIN-Norm
6527K
Kopfdurchmesser
10 mm