Eriks
FORMAT

FORMAT Schaftfräser HPC überlangVHM Typ INOX TiALN 35/38 Grad Z4 16mm

  • ERIKS:14388497
  • Hersteller:4317784603706
Image 1
HPC-Schaftfräser, 35°/38° Drallsteigung, FORMAT GT, INOX

Ausführung: Ungleich gedrallt und geteilt, Schneidspitzen mit 45°-Schneideckenfase und freigeschliffenem Schaft.

Anwendung: Universell einsetzbar, zum Schruppen und Schlichten mit höchster Zerspanleistung bei sehr ruhigem Lauf. Für große Schnitttiefen bei INOX- und Titan-Werkstoffen. Der dynamische Drall ermöglicht eine HPC-Anwendung mit erhöhten Schnittwerten bei idealen Spanbruchwerten.

Zur Liste hinzufügen

220,40 €/ Stückexkl. MwSt

262,28 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FORMAT