Eriks
FORMAT

FORMAT Parallelschraubstock mit Ambossfläche 140mm

  • ERIKS:23140140
  • Hersteller:4317784202671
Image 1
Parallelschraubstock

Ausführung: Robuste Konstruktion, ganz aus Stahl geschmiedet mit gehärteter Oberfläche. Backen und Amboss oberflächengehärtet (54–58 HRC), Ambossfläche für Richt- und Staucharbeiten geeignet, nach vorne öffnend. Exaktes Spannen durch nachstellbare Führung, mit Doppeltrapezgewinde zum schnellen Einspannen der Werkstücke, durch Abdeckung gegen Eindringen von Metallresten und anderen Fremdteilen geschützt. Mit angeschweißten Rohrspannbacken.

Zur Liste hinzufügen

231,33 €/ Stückexkl. MwSt

275,28 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FORMAT
Backenbreite
140 mm
Spanntiefe
87 mm
Gewicht
16 kg