Eriks
FORMAT

FORMAT Parallelschraubstock 125mm

  • ERIKS:23140132
  • Hersteller:4317784135054
Image 1
Parallelschraubstock

Ausführung: Im Gesenk stahlgeschmiedet, Backen und Amboss induktiv gehärtet (52–58 HRC), Ambossfläche für Richt- und Staucharbeiten geeignet. Nach vorne öffnend, exaktes Spannen durch nachstellbare Führung, die Führungsschiene ist durch Abstreifer vor Verschmutzung geschützt.



Mit Halterung zur Aufnahme von schwenk- und wechselbaren Rohrspannbacken.

Zur Liste hinzufügen

157,23 €/ Stückexkl. MwSt

187,10 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FORMAT
Backenbreite
125 mm
Spanntiefe
75 mm
Gewicht
9.4 kg