Eriks
FORMAT

FORMAT Nietlochreibahle DIN311 HSS 17,0mm

  • ERIKS:23411091
  • Hersteller:6115121700
Image 1
Nietloch-Reibahle

Ausführung: Mit Linksspirale, ca. 25°, und langem, konischem Anschnitt 1:10. Die ungleiche Zahnteilung sorgt für eine rattermarkenfreie und genaue Bohrung. Mit Morsekegelschaft.

Anwendung: Zum Korrigieren von zu kleinen und von versetzten Bohrungen.

Zur Liste hinzufügen

85,31 €/ Stückexkl. MwSt

101,52 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FORMAT
Typ
Nietlochreibahlen
Durchmesser
17 mm
Schneidenlänge
135 mm
Gesamtlänge
251 mm
Aufnahmesystem
Morsekonus 3
DIN-Norm
311
Material
HSS
Schneide
5