Eriks
FORMAT

FORMAT Mehrzahnfräser WN VHM TiALN Typ H Schaft HA Z6-8 25mm

  • ERIKS:12049744
  • Hersteller:4317784469517
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
VHM-Schaftfräser
Zur Liste hinzufügen

343,28 €/ Stückexkl. MwSt

408,50 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FORMAT
Typ
Multifunktionale Fräser
Max. Arbeitslänge
44 mm
Schaftdurchmesser
25 mm
Gesamtlänge
104 mm
DIN-Norm
6527L
Kopfdurchmesser
25 mm