Eriks
FORMAT

FORMAT Langlochfräser Einweg kurz WN HSSCo8 Typ N Z3 1,5mm

  • ERIKS:23108654
  • Hersteller:4317784089241
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Mini-Langlochfräser

Ausführung: Mit universell verwendbarer Schneidengeometrie. Zum Bohren geeignet.

Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten, Ø-Toleranz e8 für Passung P9 sowie zum Umfangsfräsen.

Zur Liste hinzufügen

5,83 €/ Stückexkl. MwSt

6,94 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FORMAT
Typ
Keilnutfräser
Durchmesser
1.5 mm
Max. Arbeitslänge
3 mm
Schaftdurchmesser
6 mm
Gesamtlänge
34 mm
Kopfdurchmesser
15 mm