Eriks
FORMAT

FORMAT Langhebel-Zurrgurt 8m 50mm 5t, U-Haken

  • ERIKS:12970542
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Langhebel-Ratschenzurrgurt, zweiteilig mit U-RP-Haken

•     Galvanisierte Zugratsche mit Handhebelsicherung
Verschleißarm und dauerhaft robust. Die flache Bauhöhe ermöglicht Arbeiten
auf engstem Raum.
Langer Spannhebel (ca. 325 mm) und optimaler Übersetzung (20 Ratschenzähne).
•    Profiqualität
Hochverstrecktes Polyestergewebe, scheuer- und abriebfest.
Bandbreite 50 mm, mit geringer Dehnung und hoher Zugfestigkeit
und galvanisierten Haken.
•     Zulässige Zugkraft
Direkt: 2500 daN.
Umreifung: 5000 daN.
STF (Standard Tension Force): 600 daN.



Abbildung zeigt Langhebel-Ratschenzurrgurt mit RP-Haken (Beispielbild). Abbildung für U-RP-Haken entnehmen Sie bitte dem Detailbild
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FORMAT
Länge
8 m
Breite
50 mm