Eriks
FORMAT

FORMAT Holzraspel DIN 7263C halbrund 200mm Hieb 2

  • ERIKS:23116595
  • Hersteller:4317784101325
Image 1
Holzraspel, DIN 7263, mit Angel, Form C

Allgemeine Hinweise: Einwandfreies Stahlgefüge als Voraussetzung für die gleichmäßige Härte. Art und Winkel des Hiebes werden vom jeweiligen Anwendungszweck bestimmt, wobei man zwischen Hieb 1 – zum Schruppen, Hieb 2 – Halbschlicht/universell und Hieb 3 – zum Schlichten unterscheidet. Ideale Zahngeometrie für jede Anwendung. Die Länge der Feile wird ohne die Angel von der Spitze bis zum Ansatz gemessen.



Form C, halbrund und spitz zulaufend sowie auf 2 Seiten gehauen. Zum Bearbeiten von Radien, Anfasen und Feilen von Halbrundprofilen. Für Flächenbearbeitungen einsetzbar.

Zur Liste hinzufügen

10,83 €/ Stückexkl. MwSt

12,89 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FORMAT
Typ
Feilen
Form
halbrund
Ausführung
Hieb 2
Länge
200 mm
Breite
21 mm
Dicke
7.5 mm