Eriks
FORMAT

FORMAT Halbrundfräser DIN855 HSS100x17mm R 8,5

  • ERIKS:23107014
  • Hersteller:4317784291477
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Halbrund-Profilfräser, konvex, hinterdreht

Ausführung: HSS, DIN 856, blank.

Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von halbkreisförmigen Nuten.

Hinweis: Die Fräser können mehrfach nachgeschliffen werden, ohne das Profil zu verändern.
Zur Liste hinzufügen

170,53 €/ Stückexkl. MwSt

202,93 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FORMAT
Typ
Kopierfräser mit Vollradius
DIN-Norm
856
Kopfdurchmesser
100 mm