Anwendung: Hohe Zerspanungsleistung und ruhiges Fräsverhalten. Geeignet für die Bearbeitung von Aluminium und Aluminiumlegierungen, NE-Metallen und Kunststoffen.
Hinweis: Diese Zahnung ist eine Alternative für die Zahnung Alu-Spezial.
Kugelform KUD
22,52 €/ Stückexkl. MwSt
26,80 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | FORMAT |
Max. Arbeitslänge | 10.8 mm |
Form | Kugelform KUD |
Gesamtlänge | 50 mm |
DIN-Norm | 8033 |
Kopfdurchmesser | 12 mm |