Eriks
FORMAT

FORMAT Fäustel DIN6475 mit Hickorystiel 2000g

  • ERIKS:23076112
  • Hersteller:4317784094146
Image 1
Fäustel, DIN 6475

Ausführung: DIN 6475, aus Vergütungsstahl C 45, geschmiedet, gehärtet und angelassen. Rostgeschützt durch Pulverlackierung. Bahnen präzisionsgeschliffen, Kanten sauber gebrochen. Mit geschweiftem Hickorystiel DIN 5135.

Zur Liste hinzufügen

18,57 €/ Stückexkl. MwSt

22,10 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FORMAT
Serie
4317784
Typ
Stone Masons Hammer
Gewicht
2000 g
Länge
300 mm
Material Stiel
Hickory
Rückschlagfrei
Nein
Ausführung funkenarm
Nein
Material
C45 (Stahl)
Ausführung
Steinmetzhämmer
Antimagnetisch
Nein