Eriks
FORMAT

FORMAT Aufsteck-Eckmesserkopf D63mm Z7 für SOMT 09T3.

  • ERIKS:12050967
  • Hersteller:29990355
Image 1
Eckmesserkopf, 90°

Ausführung: Eckmesserkopf 90°, vibrationsarmer Lauf durch doppelt positive Schneidengeometrie, Werkzeugträger vernickelt.
Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher.

Anwendung: Eckfräsen, universelle Einsatzmöglichkeit, für leichte bis mittlere Bearbeitung, bei hohen Vorschubgeschwindigkeiten (durch höhere Zähnezahl). Beste Ergebnisse bei Einsatz in Edelstahl, gute Oberflächenqualität.

Zur Liste hinzufügen

343,43 €/ Stückexkl. MwSt

408,68 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FORMAT