Eriks
FORMAT

FORMAT Arbeitsgerät geschmiedet 1/2-2."

  • ERIKS:23194465
  • Hersteller:4317784203661
Image 1
Arbeitsgerät

Ausführung: Mit geschmiedetem 2-Zoll-Rohrschraubstock, zusammenlegbar und leicht zu transportieren. Mit Fußtritt, Werkzeugablage und Biegeplatte mit 5 Löchern.

Anwendung: Für den mobilen Einsatz, z. B. auf der Baustelle. Zum Spannen von Rohren sowie zum Kaltbiegen von Rohren mittels Biegelatte.

Zur Liste hinzufügen

308,28 €/ Stückexkl. MwSt

366,85 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FORMAT
Geeignet für Rohrdurchmesser
2 in
Gewicht
22 kg