Eriks
FLEXION

FLEXION Winkeladapter einstellbar Edelstahl 316Ti JIC-m/UNF-m Q-90CFD-12JM-12UM-OBVADJ

  • ERIKS:14457091
Image 1
  • Einstellbarer Winkeladapter
  • UNF/UN Aussengewinde mit JIC Dichtkegel
  • UNF/UN Aussengewinde mit Kontermutter und Kammerring
  • Material: Edelstahl 316Ti
  • Abdichtung durch O-Ring
Zur Liste hinzufügen

76,24 €/ Stückexkl. MwSt

90,73 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FLEXION
Serie
Q-90CFD-JM-UM-OBVADJ
Hersteller ID
Q-90CFD-12JM-12UM-OBVADJ
Form
Winkel 90°
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
1.1/16"-12 UN (JIC)
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
1.1/16"- 12 UN
Verstellbar
Ja
Anschlußdichtung
O-Ring
Max. Betriebsdruck in Bar
250 bar
Ersatzteile & Zubehör

74,50 €/ Stückexkl. MwSt

88,66 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026