Eriks
FLEXION

FLEXION Winkeladapter Edelstahl 316Ti JIC-m/NPT-m Q-90CFD-10JM-08NT

  • ERIKS:12565409
Image 1
  • Winkeladapter
  • UNF/UN Aussengewinde mit JIC Dichtkegel
  • NPT Aussengewinde
  • Material: Edelstahl 316Ti
Zur Liste hinzufügen

33,81 €/ Stückexkl. MwSt

40,23 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FLEXION
Serie
Q-90CFD-JM-NT
Hersteller ID
Q-90CFD-10JM-08NT
Form
Winkel 90°
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
7/8"-14 UNF (JIC)
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
1/2" NPT
Max. Betriebsdruck in Bar
450 bar
Ersatzteile & Zubehör

74,50 €/ Stückexkl. MwSt

88,66 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026