78,76 €/ Stückexkl. MwSt
93,72 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | FLEXION |
Serie | Q-90CFD-BT-BFF |
Hersteller ID | Q-90CFD-08BT-08BFF |
Form | Winkel 90° |
Material | Edelstahl 316 Ti (1.4571) |
Anschluss 1 | Außengewinde |
Anschlussmaß 1 | 1/2" BSP keg. |
Anschluss 2 | Innengewinde |
Anschlussmaß 2 | 1/2" BSP keg. |
Max. Betriebsdruck in Bar | 400 bar |
74,50 €/ Stückexkl. MwSt
88,66 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026