88,96 €/ Stückexkl. MwSt
105,86 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 42Mindestbestellmenge: 42
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | FLEXION |
Serie | 90CFD-FM-FM |
Hersteller ID | 90CFD-21FM-21FM |
Form | Winkel 90° |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Anschluss 1 | Außengewinde |
Anschlussmaß 1 | 1.11/16"-12 UN (ORFS) |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | 1.11/16"-12 UN (ORFS) |
Max. Betriebsdruck in Bar | 275 bar |
0,42 €/ Stückexkl. MwSt
0,50 €inkl. MwSt
739 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026