Eriks
FLEXION

FLEXION Winkeladapter 90° Stahl JIC-m/JIC-m 90CFD-32JM-32JM

  • ERIKS:11484140
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Winkel-Adapter 90°
  • UNF/UN Außengewinde mit JIC Dichtkegel
  • Material: Stahl, verzinkt
Zur Liste hinzufügen

426,46 €/ Stückexkl. MwSt

507,49 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FLEXION
Serie
90CFD-JM-JM
Hersteller ID
90CFD-32JM-32JM
Form
Winkel 90°
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
2.1/2"-12 UN (JIC)
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
2.1/2"-12 UN (JIC)
Max. Betriebsdruck in Bar
105 bar