Eriks
FLEXION

FLEXION Winkeladapter 90° Stahl JIC-m/BSPT-m 90CFD-06JM-04BT

  • ERIKS:14477663
  • Hersteller:90CFD-06JM-04BT
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Winkel-Adapter 90°
  • UNF/UN Außengewinde mit JIC Dichtkegel
  • BSPT Außengewinde kegelig
  • Material: Stahl, verzinkt
Zur Liste hinzufügen

9,71 €/ Stückexkl. MwSt

11,55 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FLEXION
Serie
90CFD-JM-BT
Hersteller ID
90CFD-06JM-04BT
Form
Winkel 90°
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
9/16"-18 UNF (JIC)
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
1/4" BSP keg.
Max. Betriebsdruck in Bar
345 bar