Eriks
FLEXION

FLEXION Winkeladapter 90° Stahl BSPP-m/BSPP-m 90CFD-08BM60-08BM60

  • ERIKS:11483610
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Winkel-Adapter 90°
  • BSPP Außengewinde 60° Dichtkonus
  • Material: Stahl, verzinkt
Zur Liste hinzufügen

26,98 €/ Stückexkl. MwSt

32,11 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FLEXION
Serie
90CFD-BM60-BM60
Hersteller ID
90CFD-08BM60-08BM60
Form
Winkel 90°
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
1/2" BSP zyl.
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
1/2" BSP zyl.
Max. Betriebsdruck in Bar
315 bar
Ersatzteile & Zubehör

2,05 €/ Stückexkl. MwSt

2,44 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 28.01.2027