Eriks
FLEXION

FLEXION Winkeladapter 90° Stahl BSPP-m/BSPP-m 90CFD-06BM60-06BM60

  • ERIKS:11483607
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Winkel-Adapter 90°
  • BSPP Außengewinde 60° Dichtkonus
  • Material: Stahl, verzinkt
Zur Liste hinzufügen

7,85 €/ Stückexkl. MwSt

9,34 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FLEXION
Serie
90CFD-BM60-BM60
Hersteller ID
90CFD-06BM60-06BM60
Form
Winkel 90°
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
3/8" BSP zyl.
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
3/8" BSP zyl.
Max. Betriebsdruck in Bar
350 bar
Ersatzteile & Zubehör

1,81 €/ Stückexkl. MwSt

2,15 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026