209,42 €/ Stückexkl. MwSt
249,21 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | FLEXION |
Serie | 90SBR-BM60-BFS60 |
Hersteller ID | 90SBR-32BM60-32BFS60 |
Form | Winkel 90° |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Anschluss 1 | Außengewinde |
Anschlussmaß 1 | 2" BSP zyl. |
Anschluss 2 | Überwurfmutter |
Anschlussmaß 2 | 2" BSP zyl. |
Max. Betriebsdruck in Bar | 80 bar |