Eriks
FLEXION

FLEXION Winkeladapter 90° Stahl BSPP-m/BSPP-fs 90SBR-20BM60-20BFS60

  • ERIKS:11483929
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Winkel-Adapter 90° Bogen gelötet
  • BSPP Außengewinde 60° Dichtkonus
  • BSPP Innengewinde einstellbar 60° Dichtkonus
  • Material: Stahl, verzinkt
Zur Liste hinzufügen

110,86 €/ Stückexkl. MwSt

131,92 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FLEXION
Serie
90SBR-BM60-BFS60
Hersteller ID
90SBR-20BM60-20BFS60
Form
Winkel 90°
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
1.1/4" BSP zyl.
Anschluss 2
Überwurfmutter
Anschlussmaß 2
1.1/4" BSP zyl.
Max. Betriebsdruck in Bar
160 bar
Ersatzteile & Zubehör

6,38 €/ Stückexkl. MwSt

7,59 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.03.2027