Eriks
FLEXION

FLEXION Winkeladapter 90° Stahl BSPP-fs/NPT-m 90CFD-12BFS60-12NT

  • ERIKS:11484727
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Winkel-Adapter 90°
  • BSPP Innengewinde einstellbar 60° Dichtkonus
  • NPT Außengewinde
  • Material: Stahl, verzinkt
Zur Liste hinzufügen

32,23 €/ Stückexkl. MwSt

38,35 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 80Mindestbestellmenge: 80

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FLEXION
Serie
90CFD-BFS60-NT
Hersteller ID
90CFD-12BFS60-12NT
Form
Winkel 90°
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Anschluss 1
Überwurfmutter
Anschlussmaß 1
3/4" BSP zyl.
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
3/4" NPT
Max. Betriebsdruck in Bar
175 bar