Eriks
FLEXION

FLEXION Winkeladapter 90° Stahl BSPP-f/BSPP-f 90CFD-12BFF-12BFF

  • ERIKS:11484070
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Winkel-Adapter 90°
  • BSPP Innengewinde zylindrisch
  • Material: Stahl, verzinkt
Zur Liste hinzufügen

48,94 €/ Stückexkl. MwSt

58,24 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FLEXION
Serie
90CFD-BFF-BFF
Hersteller ID
90CFD-12BFF-12BFF
Form
Winkel 90°
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Anschluss 1
Innengewinde
Anschlussmaß 1
3/4" BSP zyl.
Anschluss 2
Innengewinde
Anschlussmaß 2
3/4" BSP zyl.
Max. Betriebsdruck in Bar
250 bar
Ersatzteile & Zubehör

2,43 €/ Stückexkl. MwSt

2,89 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.03.2027