Eriks
FLEXION

FLEXION Winkeladapter 90° Stahl BSPP-f/BSPP-f 90CFD-04BFF-04BFF

  • ERIKS:11484060
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Winkel-Adapter 90°
  • BSPP Innengewinde zylindrisch
  • Material: Stahl, verzinkt
Zur Liste hinzufügen

20,15 €/ Stückexkl. MwSt

23,98 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FLEXION
Serie
90CFD-BFF-BFF
Hersteller ID
90CFD-04BFF-04BFF
Form
Winkel 90°
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Anschluss 1
Innengewinde
Anschlussmaß 1
1/4" BSP zyl.
Anschluss 2
Innengewinde
Anschlussmaß 2
1/4" BSP zyl.
Max. Betriebsdruck in Bar
350 bar
Ersatzteile & Zubehör

1,64 €/ Stückexkl. MwSt

1,95 €inkl. MwSt

70057 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026