128,19 €/ Stückexkl. MwSt
152,55 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 33Mindestbestellmenge: 33
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.03.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | FLEXION |
Serie | 90CFD-FM-UM-OBADJ |
Hersteller ID | 90CFD-21FM-20UM-OBADJ |
Form | Winkel 90° |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Anschluss 1 | Außengewinde |
Anschlussmaß 1 | 1.11/16"-12 UN (ORFS) |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | 1.5/8" - 12 UN |
Verstellbar | Ja |
Anschlußdichtung | O-Ring |
Max. Betriebsdruck in Bar | 170 bar |
0,42 €/ Stückexkl. MwSt
0,50 €inkl. MwSt
739 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026