Eriks
FLEXION

FLEXION Winkeladapter 90° einstellbar Stahl ORFS-m/M-m 90CFD-13FM-22MM-ORADJ

  • ERIKS:11485360
Image 1
  • Winkel-Adapter 90° einstellbar
  • UNF/UN Außengewinde ORFS flachdichtend mit O-ring
  • Außengewinde metrisch-zyl., einstellbar
  • Dichtung: O-ring und Kammerring
  • Material: Stahl, verzinkt
Zur Liste hinzufügen

23,60 €/ Stückexkl. MwSt

28,08 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FLEXION
Serie
90CFD-FM-MM-ORADJ
Hersteller ID
90CFD-13FM-22MM-ORADJ
Form
Winkel 90°
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
1"-14 UN (ORFS)
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
M 22x1.5
Verstellbar
Ja
Anschlußdichtung
O-Ring
Max. Betriebsdruck in Bar
400 bar
Ersatzteile & Zubehör

0,14 €/ Stückexkl. MwSt

0,17 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.03.2027