28,11 €/ Stückexkl. MwSt
33,45 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | FLEXION |
Serie | 90CBR-BM60-BFS60 |
Hersteller ID | 90CBR-12BM60-12BFS60 |
Form | Winkel 90° |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Anschluss 1 | Außengewinde |
Anschlussmaß 1 | 3/4" BSP zyl. |
Anschluss 2 | Überwurfmutter |
Anschlussmaß 2 | 3/4" BSP zyl. |
Max. Betriebsdruck in Bar | 250 bar |
2,43 €/ Stückexkl. MwSt
2,89 €inkl. MwSt
25 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026