Eriks
FLEXION

FLEXION Winkeladapter 45° Stahl JIC-m/NPT-m 45CFD-12JM-08NT

  • ERIKS:11484510
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Winkel-Adapter 45°
  • UNF/UN Außengewinde mit JIC Dichtkegel
  • NPT Außengewinde
  • Material: Stahl, verzinkt
Zur Liste hinzufügen

28,73 €/ Stückexkl. MwSt

34,19 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FLEXION
Serie
45CFD-JM-NT
Hersteller ID
45CFD-12JM-08NT
Form
Winkel 45°
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
1.1/16"-12 UN (JIC)
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
1/2" NPT
Max. Betriebsdruck in Bar
200 bar