Eriks
FLEXION

FLEXION Winkeladapter 45° Stahl JIC-m/NPT-m 45CFD-05JM-02NT

  • ERIKS:11484478
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Winkel-Adapter 45°
  • UNF/UN Außengewinde mit JIC Dichtkegel
  • NPT Außengewinde
  • Material: Stahl, verzinkt
Zur Liste hinzufügen

13,15 €/ Stückexkl. MwSt

15,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FLEXION
Serie
45CFD-JM-NT
Hersteller ID
45CFD-05JM-02NT
Form
Winkel 45°
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
1/2"-20 UNF (JIC)
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
1/8" NPT
Max. Betriebsdruck in Bar
350 bar