106,85 €/ Stückexkl. MwSt
127,15 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 20Mindestbestellmenge: 20
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.03.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | FLEXION |
Serie | 45CFD-JM-JFS |
Hersteller ID | 45CFD-24JM-24JFS |
Form | Winkel 45° |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Anschluss 1 | Außengewinde |
Anschlussmaß 1 | 1.7/8"-12 UN (JIC) |
Anschluss 2 | Überwurfmutter |
Anschlussmaß 2 | 1.7/8"-12 UN (JIC) |
Max. Betriebsdruck in Bar | 105 bar |