Eriks
FLEXION

FLEXION Winkeladapter 45° Stahl JIC-m/JIC-fs 45CFD-06JM-06JFS

  • ERIKS:11483964
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Winkel-Adapter 45°
  • UNF/UN Außengewinde mit JIC Dichtkegel
  • UNF/UN Überwurfmutter mit JIC Dichtkonus
  • Material: Stahl, verzinkt
Zur Liste hinzufügen

12,25 €/ Stückexkl. MwSt

14,58 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FLEXION
Serie
45CFD-JM-JFS
Hersteller ID
45CFD-06JM-06JFS
Form
Winkel 45°
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
9/16"-18 UNF (JIC)
Anschluss 2
Überwurfmutter
Anschlussmaß 2
9/16"-18 UNF (JIC)
Max. Betriebsdruck in Bar
275 bar