10,95 €/ Stückexkl. MwSt
13,03 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.03.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | FLEXION |
Serie | 45CFD-JM-JFS |
Hersteller ID | 45CFD-04JM-04JFS |
Form | Winkel 45° |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Anschluss 1 | Außengewinde |
Anschlussmaß 1 | 7/16"-20 UNF (JIC) |
Anschluss 2 | Überwurfmutter |
Anschlussmaß 2 | 7/16"-20 UNF (JIC) |
Max. Betriebsdruck in Bar | 310 bar |