Eriks
FLEXION

FLEXION Winkeladapter 45° Stahl BSPP-m/BSPT-m 45CFD-08BM60-08BT

  • ERIKS:11484468
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Winkel-Adapter 45°
  • BSPP Außengewinde 60° Dichtkonus
  • BSPT Außengewinde kegelig
  • Material: Stahl, verzinkt
Zur Liste hinzufügen

41,43 €/ Stückexkl. MwSt

49,30 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 70Mindestbestellmenge: 70

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FLEXION
Serie
45CFD-BM60-BT
Hersteller ID
45CFD-08BM60-08BT
Form
Winkel 45°
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
1/2" BSP zyl.
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
1/2" BSP keg.
Max. Betriebsdruck in Bar
315 bar