161,16 €/ Stückexkl. MwSt
191,78 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 15Mindestbestellmenge: 15
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | FLEXION |
Serie | 45SBR-BM60-BFS60 |
Hersteller ID | 45SBR-24BM60-24BFS60 |
Form | Winkel 45° |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Anschluss 1 | Außengewinde |
Anschlussmaß 1 | 1.1/2" BSP zyl. |
Anschluss 2 | Überwurfmutter |
Anschlussmaß 2 | 1.1/2" BSP zyl. |
Max. Betriebsdruck in Bar | 125 bar |
7,48 €/ Stückexkl. MwSt
8,90 €inkl. MwSt
2679 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026