Eriks
FLEXION

FLEXION Winkeladapter 45° Stahl BSPP-fs/BSPP-fs 45SBR-32BFS60-32BFS60

  • ERIKS:11484057
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Winkel-Adapter 45° Bogen gelötet
  • BSPP Innengewinde einstellbar 60° Dichtkonus
  • Material: Stahl, verzinkt
Zur Liste hinzufügen

369,11 €/ Stückexkl. MwSt

439,24 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FLEXION
Serie
45SBR-BFS60-BFS60
Hersteller ID
45SBR-32BFS60-32BFS60
Form
Winkel 45°
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Anschluss 1
Überwurfmutter
Anschlussmaß 1
2" BSP zyl.
Anschluss 2
Überwurfmutter
Anschlussmaß 2
2" BSP zyl.
Max. Betriebsdruck in Bar
80 bar