Eriks
FLEXION

FLEXION Winkeladapter 45° einstellbar Stahl ORFS-m/M-m 45CFD-06FM-10MM-ORADJ

  • ERIKS:11485423
Image 1
  • Winkel-Adapter 45° einstellbar
  • UNF/UN Außengewinde ORFS flachdichtend mit O-ring
  • Außengewinde metrisch-zyl., einstellbar
  • Dichtung: O-ring und Kammerring
  • Material: Stahl, verzinkt
Zur Liste hinzufügen

15,97 €/ Stückexkl. MwSt

19,00 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 28.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FLEXION
Serie
45CFD-FM-MM-ORADJ
Hersteller ID
45CFD-06FM-10MM-ORADJ
Form
Winkel 45°
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
9/16"-18 UNF (ORFS)
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
M 10x1
Verstellbar
Ja
Anschlußdichtung
O-Ring
Max. Betriebsdruck in Bar
400 bar