Eriks
FLEXION

FLEXION Winkeladapter 45° einstellbar Stahl ORFS-m/BSPP-m 45CFD-06FM-04BM-ORADJ

  • ERIKS:11485011
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Winkel-Adapter 45° einstellbar
  • UNF/UN Außengewinde ORFS flachdichtend mit O-ring
  • BSPT Außengewinde kegelig, einstellbar
  • Dichtung: O-ring
  • Material: Stahl, verzinkt
Zur Liste hinzufügen

19,87 €/ Stückexkl. MwSt

23,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FLEXION
Serie
45CFD-FM-BM-ORADJ
Hersteller ID
45CFD-06FM-04BM-ORADJ
Form
Winkel 45°
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
9/16"-18 UNF (ORFS)
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
1/4" BSP zyl.
Verstellbar
Ja
Anschlußdichtung
O-Ring
Max. Betriebsdruck in Bar
400 bar