Eriks
FLEXION

FLEXION Winkeladapter 45° Edelstahl 316Ti einstellbar JIC-m/JIC-fs Q-45CFD-20JM-20JFS

  • ERIKS:12565540
Image 1
  • Winkeladapter 45°
  • UNF/UN Aussengewinde mit JIC Dichtkegel
  • UNF/UN Überwurfmutter mit JIC Dichtkonus
  • Material: Edelstahl 316Ti
Zur Liste hinzufügen

216,51 €/ Stückexkl. MwSt

257,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FLEXION
Serie
Q-45CFD-JM-JFS
Hersteller ID
Q-45CFD-20JM-20JFS
Form
Winkel 45°
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
1.5/8"-12 UN (JIC)
Anschluss 2
Überwurfmutter
Anschlussmaß 2
1.5/8"-12 UN (JIC)
Max. Betriebsdruck in Bar
210 bar
Ersatzteile & Zubehör

74,50 €/ Stückexkl. MwSt

88,66 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026