Eriks
FLEXION

FLEXION Winkel-Drehverschraubung SH28-M27-S20

  • ERIKS:14843035
  • Hersteller:SH28-M27-S20
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

132,19 €/ Stückexkl. MwSt

157,31 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FLEXION
Serie
SH28
Ausführung
Rechtwinklig
Material
Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
M 27x2
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
20S - M30x2.0
Material Dichtung
NBR
Max. Betriebsdruck
350 bar
Betriebstemperatur
von -30 bis 95 °C
Medium
Hydrauliköl
DN
16
G1
M 27x2
G2
M 30x2 mm
A
78.5 mm
B
51 mm
C
61 mm
D
38.5 mm
E
16 mm
SW
36 mm
VK
45 mm