Eriks
FLEXION

FLEXION Winkel-Drehverschraubung SH27-M48-L42

  • ERIKS:14843028
  • Hersteller:SH27-M48-L42
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

155,30 €/ Stückexkl. MwSt

184,81 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FLEXION
Serie
SH27
Ausführung
Rechtwinklig
Material
Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
M 48x2
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
42L - M52x2.0
Material Dichtung
NBR
Max. Betriebsdruck
250 bar
Betriebstemperatur
von -30 bis 95 °C
Medium
Hydrauliköl
DN
30
G1
M 48x2
G2
M 52x2 mm
A
124 mm
B
78 mm
C
91 mm
D
53.5 mm
E
22 mm
SW
55 mm
VK
75 mm