Eriks
FLEXION

FLEXION Winkel-Drehverschraubung SH27-M16-L12

  • ERIKS:14843020
  • Hersteller:SH27-M16-L12
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

88,45 €/ Stückexkl. MwSt

105,26 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FLEXION
Serie
SH27
Ausführung
Rechtwinklig
Material
Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
M 16x1.5
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
12L - M18x1.5
Material Dichtung
NBR
Max. Betriebsdruck
350 bar
Betriebstemperatur
von -30 bis 95 °C
Medium
Hydrauliköl
DN
8
G1
M 16x1.5
G2
M 18x1.5 mm
A
59.5 mm
B
39 mm
C
43 mm
D
27 mm
E
12 mm
SW
24 mm
VK
32 mm