Eriks
FLEXION

FLEXION Winkel-Drehverschraubung SH2-B16

  • ERIKS:11592587
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

398,03 €/ Stückexkl. MwSt

473,66 €inkl. MwSt

68 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FLEXION
Serie
SH2
Ausführung
Rechtwinklig
Material
Stahl, verzinkt
Anschluss 1
Innengewinde
Anschlussmaß 1
1" BSP zyl.
Anschluss 2
Innengewinde
Anschlussmaß 2
1" BSP zyl.
Material Dichtung
NBR
Max. Betriebsdruck
280 bar
Betriebstemperatur
von -30 bis 95 °C
Medium
Hydrauliköl oder Wasser