Eriks
FLEXION

FLEXION Verschlussschraube Stahl UNF-m PLUG-16UM-OB

  • ERIKS:11483573
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Verschlussschraube
  • UNF/UN Außengewinde
  • Dichtung: O-ring
  • Material: Stahl, verzinkt
Zur Liste hinzufügen

12,03 €/ Stückexkl. MwSt

14,32 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 125Mindestbestellmenge: 125

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FLEXION
Serie
PLUG-UM-OB
Hersteller ID
PLUG-16UM-OB
Form
Verschlusskappe
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
1.5/16" - 12 UN
Anschlußdichtung
O-Ring
Max. Betriebsdruck in Bar
210 bar