Eriks
FLEXION

FLEXION Verschlusskappe Stahl JIC-fs CAP-08JFS

  • ERIKS:11483618
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Verschlusskappe
  • UNF/UN Überwurfmutter mit JIC Dichtkonus
  • Material: Stahl, verzinkt
Zur Liste hinzufügen

5,53 €/ Stückexkl. MwSt

6,58 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FLEXION
Serie
CAP-JFS
Hersteller ID
CAP-08JFS
Form
Verschlusskappe
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Anschluss 1
Überwurfmutter
Anschlussmaß 1
3/4"-16 UNF (JIC)
Max. Betriebsdruck in Bar
275 bar