Eriks
FLEXION

FLEXION Verschlusskappe Stahl BSPP-fs CAP-10BFS60

  • ERIKS:11484138
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Verschlusskappe
  • BSPP Innengewinde einstellbar 60° Dichtkonus
  • Material: Stahl, verzinkt
Zur Liste hinzufügen

8,92 €/ Stückexkl. MwSt

10,61 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FLEXION
Serie
CAP-BFS60
Hersteller ID
CAP-10BFS60
Form
Verschlusskappe
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Anschluss 1
Überwurfmutter
Anschlussmaß 1
5/8" BSP zyl.
Max. Betriebsdruck in Bar
315 bar